ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 39,2x5,7mm

  • ERIKS:10030398
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.68

-

10+

CHF 2.50

46.58%

50+

CHF 1.55

66.99%

250+

CHF 0.76

83.72%

500+

CHF 0.58

87.61%

1000+

CHF 0.45

90.38%

2500+

CHF 0.35

92.44%

5000+

CHF 0.30

93.57%

10000+

CHF 0.25

94.64%

20000+

CHF 0.23

95.09%

30000+

CHF 0.21

95.58%

40000+

CHF 0.20

95.75%

50000+

CHF 0.19

95.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
39.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026