CHF 2.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.93 | - |
10+ | CHF 1.33 | 54.53% |
50+ | CHF 0.76 | 73.88% |
100+ | CHF 0.46 | 84.27% |
250+ | CHF 0.32 | 88.96% |
500+ | CHF 0.23 | 92.17% |
1000+ | CHF 0.17 | 94.26% |
2500+ | CHF 0.13 | 95.69% |
5000+ | CHF 0.11 | 96.38% |
10000+ | CHF 0.09 | 97.01% |
20000+ | CHF 0.08 | 97.28% |
30000+ | CHF 0.07 | 97.52% |
40000+ | CHF 0.07 | 97.66% |
50000+ | CHF 0.07 | 97.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 39.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026