ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 38x4,5mm

  • ERIKS:10030285
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.14

-

10+

CHF 5.04

29.43%

50+

CHF 4.26

40.29%

100+

CHF 3.33

53.33%

250+

CHF 2.83

60.41%

500+

CHF 2.46

65.59%

1000+

CHF 2.07

70.99%

2500+

CHF 1.79

74.91%

5000+

CHF 1.61

77.44%

10000+

CHF 1.50

79.05%

20000+

CHF 1.44

79.82%

30000+

CHF 1.37

80.80%

40000+

CHF 1.33

81.43%

50000+

CHF 1.28

82.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
38 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026