CHF 3.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.15 | - |
10+ | CHF 1.48 | 52.94% |
50+ | CHF 0.86 | 72.59% |
100+ | CHF 0.53 | 83.24% |
250+ | CHF 0.38 | 87.98% |
500+ | CHF 0.27 | 91.32% |
1000+ | CHF 0.20 | 93.55% |
2500+ | CHF 0.16 | 95.07% |
5000+ | CHF 0.13 | 95.83% |
10000+ | CHF 0.11 | 96.57% |
20000+ | CHF 0.10 | 96.88% |
30000+ | CHF 0.09 | 97.19% |
40000+ | CHF 0.09 | 97.30% |
50000+ | CHF 0.08 | 97.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 38 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |