ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 388x3mm

  • ERIKS:10030219
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.93

-

10+

CHF 7.39

25.63%

50+

CHF 6.39

35.65%

100+

CHF 5.05

49.14%

250+

CHF 4.32

56.55%

500+

CHF 3.77

62.03%

1000+

CHF 3.19

67.88%

2500+

CHF 2.76

72.21%

5000+

CHF 2.49

74.92%

10000+

CHF 2.31

76.79%

20000+

CHF 2.23

77.59%

30000+

CHF 2.12

78.70%

40000+

CHF 2.05

79.41%

50000+

CHF 1.98

80.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
388 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment