ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 382,8x3mm

  • ERIKS:10030351
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.39

-

10+

CHF 10.43

22.11%

50+

CHF 9.04

32.49%

100+

CHF 8.22

38.61%

250+

CHF 7.59

43.32%

500+

CHF 6.92

48.36%

1000+

CHF 6.37

52.46%

2500+

CHF 6.01

55.15%

5000+

CHF 5.69

57.51%

10000+

CHF 5.50

58.92%

20000+

CHF 5.32

60.27%

30000+

CHF 5.08

62.10%

40000+

CHF 5.00

62.66%

50000+

CHF 4.85

63.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
382.8 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment