ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 380x8mm

  • ERIKS:10030218
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.10.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 68.05

-

10+

CHF 62.50

8.16%

50+

CHF 58.35

14.25%

100+

CHF 54.65

19.69%

250+

CHF 51.65

24.10%

500+

CHF 49.03

27.95%

1000+

CHF 47.42

30.32%

2500+

CHF 45.93

32.51%

5000+

CHF 45.21

33.56%

10000+

CHF 44.53

34.56%

20000+

CHF 43.86

35.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
380 mm
Schnurdicke
8 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment