CHF 4.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.32 | - |
10+ | CHF 2.67 | 38.12% |
50+ | CHF 1.95 | 54.92% |
100+ | CHF 1.59 | 63.27% |
2500+ | CHF 0.64 | 85.12% |
20000+ | CHF 0.47 | 89.11% |
30000+ | CHF 0.45 | 89.69% |
40000+ | CHF 0.42 | 90.20% |
50000+ | CHF 0.41 | 90.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 37 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |