ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 378,1x3mm

  • ERIKS:10030350
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.42

-

10+

CHF 10.45

22.13%

50+

CHF 9.07

32.45%

100+

CHF 8.24

38.56%

250+

CHF 7.61

43.29%

500+

CHF 6.94

48.32%

1000+

CHF 6.38

52.46%

2500+

CHF 6.02

55.14%

5000+

CHF 5.71

57.49%

10000+

CHF 5.52

58.90%

20000+

CHF 5.34

60.25%

30000+

CHF 5.09

62.07%

40000+

CHF 5.01

62.67%

50000+

CHF 4.87

63.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
378.1 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026