CHF 23.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.89inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.95 | - |
10+ | CHF 19.43 | 18.87% |
50+ | CHF 17.10 | 28.60% |
100+ | CHF 15.70 | 34.45% |
250+ | CHF 14.55 | 39.25% |
500+ | CHF 13.30 | 44.47% |
1000+ | CHF 12.26 | 48.81% |
2500+ | CHF 11.58 | 51.65% |
5000+ | CHF 10.97 | 54.20% |
10000+ | CHF 10.61 | 55.70% |
20000+ | CHF 10.26 | 57.16% |
30000+ | CHF 9.79 | 59.14% |
40000+ | CHF 9.64 | 59.75% |
50000+ | CHF 9.36 | 60.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 372.8 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026