CHF 5.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.86inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.42 | - |
10+ | CHF 2.99 | 44.78% |
50+ | CHF 1.87 | 65.47% |
100+ | CHF 1.23 | 77.38% |
250+ | CHF 0.95 | 82.55% |
500+ | CHF 0.73 | 86.59% |
1000+ | CHF 0.57 | 89.53% |
2500+ | CHF 0.45 | 91.73% |
5000+ | CHF 0.38 | 92.93% |
10000+ | CHF 0.32 | 94.09% |
20000+ | CHF 0.29 | 94.63% |
30000+ | CHF 0.26 | 95.14% |
40000+ | CHF 0.25 | 95.31% |
50000+ | CHF 0.24 | 95.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 37.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R27 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026