CHF 4.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.78inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.42 | - |
10+ | CHF 2.33 | 47.40% |
50+ | CHF 1.43 | 67.65% |
100+ | CHF 0.92 | 79.21% |
2500+ | CHF 0.32 | 92.76% |
20000+ | CHF 0.21 | 95.32% |
30000+ | CHF 0.19 | 95.77% |
40000+ | CHF 0.18 | 95.93% |
50000+ | CHF 0.17 | 96.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 36 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |