ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 364x3mm

  • ERIKS:10030217
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.59

-

10+

CHF 19.98

18.75%

50+

CHF 17.59

28.47%

100+

CHF 16.15

34.32%

250+

CHF 14.97

39.12%

500+

CHF 13.69

44.33%

1000+

CHF 12.61

48.72%

2500+

CHF 11.91

51.57%

5000+

CHF 11.29

54.09%

10000+

CHF 10.91

55.63%

20000+

CHF 10.56

57.06%

30000+

CHF 10.07

59.05%

40000+

CHF 9.92

59.66%

50000+

CHF 9.63

60.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
364 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026