ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 361,8x3mm

  • ERIKS:10030348
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.94

-

10+

CHF 19.42

18.88%

50+

CHF 17.09

28.61%

100+

CHF 15.68

34.50%

250+

CHF 14.54

39.26%

500+

CHF 13.29

44.49%

1000+

CHF 12.25

48.83%

2500+

CHF 11.57

51.67%

5000+

CHF 10.96

54.22%

10000+

CHF 10.60

55.72%

20000+

CHF 10.26

57.14%

30000+

CHF 9.78

59.15%

40000+

CHF 9.63

59.77%

50000+

CHF 9.35

60.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
361.8 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns