Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 35x5

  • ERIKS:10030519
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.92

-

10+

CHF 2.00

49.11%

50+

CHF 1.21

69.13%

100+

CHF 0.77

80.46%

250+

CHF 0.57

85.41%

500+

CHF 0.43

89.06%

1000+

CHF 0.33

91.61%

2500+

CHF 0.26

93.49%

5000+

CHF 0.22

94.46%

10000+

CHF 0.18

95.41%

20000+

CHF 0.17

95.79%

30000+

CHF 0.15

96.22%

40000+

CHF 0.14

96.38%

50000+

CHF 0.14

96.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
35 mm
Schnurdicke
5 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns