CHF 3.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.01 | - |
10+ | CHF 1.39 | 53.99% |
50+ | CHF 0.80 | 73.32% |
100+ | CHF 0.49 | 83.85% |
250+ | CHF 0.34 | 88.57% |
500+ | CHF 0.25 | 91.83% |
1000+ | CHF 0.18 | 93.92% |
2500+ | CHF 0.14 | 95.45% |
5000+ | CHF 0.12 | 96.18% |
10000+ | CHF 0.10 | 96.83% |
20000+ | CHF 0.09 | 97.11% |
30000+ | CHF 0.08 | 97.38% |
40000+ | CHF 0.08 | 97.51% |
50000+ | CHF 0.07 | 97.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 35 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |