CHF 3.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.63 | - |
10+ | CHF 1.80 | 50.41% |
50+ | CHF 1.08 | 70.25% |
100+ | CHF 0.68 | 81.38% |
2500+ | CHF 0.22 | 93.99% |
20000+ | CHF 0.14 | 96.14% |
30000+ | CHF 0.13 | 96.53% |
40000+ | CHF 0.12 | 96.64% |
50000+ | CHF 0.12 | 96.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 35 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Maß nach JIS | JIS- S-35.5 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |