ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 359,3x5,7

  • ERIKS:10030450
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.52

-

10+

CHF 11.39

21.56%

50+

CHF 9.90

31.82%

100+

CHF 9.02

37.88%

250+

CHF 8.34

42.60%

500+

CHF 7.60

47.66%

1000+

CHF 7.00

51.83%

2500+

CHF 6.60

54.55%

5000+

CHF 6.26

56.92%

10000+

CHF 6.05

58.37%

20000+

CHF 5.85

59.71%

30000+

CHF 5.58

61.57%

40000+

CHF 5.50

62.16%

50000+

CHF 5.33

63.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
359.3 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Maß nach BS4518
BS4518-3593-57
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns