ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 351,8x3mm

  • ERIKS:10030347
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.11

-

10+

CHF 19.57

18.83%

50+

CHF 17.22

28.58%

100+

CHF 15.81

34.43%

250+

CHF 14.66

39.20%

500+

CHF 13.40

44.42%

1000+

CHF 12.35

48.78%

2500+

CHF 11.66

51.64%

5000+

CHF 11.05

54.17%

10000+

CHF 10.68

55.70%

20000+

CHF 10.34

57.11%

30000+

CHF 9.86

59.10%

40000+

CHF 9.71

59.73%

50000+

CHF 9.43

60.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
351.8 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026