CHF 23.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.24 | - |
10+ | CHF 18.83 | 18.98% |
50+ | CHF 16.56 | 28.74% |
100+ | CHF 15.19 | 34.64% |
250+ | CHF 14.08 | 39.41% |
500+ | CHF 12.87 | 44.62% |
1000+ | CHF 11.86 | 48.97% |
2500+ | CHF 11.20 | 51.81% |
5000+ | CHF 10.62 | 54.30% |
10000+ | CHF 10.26 | 55.85% |
20000+ | CHF 9.93 | 57.29% |
30000+ | CHF 9.47 | 59.25% |
40000+ | CHF 9.32 | 59.88% |
50000+ | CHF 9.05 | 61.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 345 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026