ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 341,8x3mm

  • ERIKS:10030346
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.41

-

10+

CHF 10.44

22.15%

50+

CHF 9.05

32.51%

100+

CHF 8.24

38.59%

250+

CHF 7.60

43.33%

500+

CHF 6.93

48.36%

1000+

CHF 6.38

52.46%

2500+

CHF 6.02

55.15%

5000+

CHF 5.70

57.49%

10000+

CHF 5.51

58.95%

20000+

CHF 5.33

60.25%

30000+

CHF 5.08

62.12%

40000+

CHF 5.01

62.68%

50000+

CHF 4.86

63.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
341.8 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns