

CHF 16.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.16 | - |
10+ | CHF 12.76 | 21.04% |
50+ | CHF 11.03 | 31.75% |
100+ | CHF 9.81 | 39.33% |
250+ | CHF 9.04 | 44.09% |
500+ | CHF 8.26 | 48.89% |
1000+ | CHF 7.62 | 52.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 340 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |