CHF 2.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.01inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.78 | - |
10+ | CHF 1.24 | 55.58% |
50+ | CHF 0.70 | 74.82% |
100+ | CHF 0.42 | 85.07% |
250+ | CHF 0.29 | 89.71% |
500+ | CHF 0.20 | 92.81% |
1000+ | CHF 0.15 | 94.75% |
2500+ | CHF 0.11 | 96.12% |
5000+ | CHF 0.09 | 96.78% |
10000+ | CHF 0.07 | 97.32% |
20000+ | CHF 0.07 | 97.57% |
30000+ | CHF 0.06 | 97.79% |
40000+ | CHF 0.06 | 97.90% |
50000+ | CHF 0.06 | 97.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 33 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |