Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 331x3mm

  • ERIKS:10030213
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.22

-

10+

CHF 6.79

26.37%

50+

CHF 5.85

36.57%

100+

CHF 4.61

49.97%

250+

CHF 3.93

57.35%

500+

CHF 3.44

62.72%

1000+

CHF 2.91

68.48%

2500+

CHF 2.52

72.71%

5000+

CHF 2.27

75.42%

10000+

CHF 2.10

77.27%

20000+

CHF 2.03

78.02%

30000+

CHF 1.92

79.16%

40000+

CHF 1.86

79.82%

50000+

CHF 1.80

80.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
331 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment