ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 330x8mm

  • ERIKS:10030212
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 68.00

-

10+

CHF 62.45

8.16%

50+

CHF 58.30

14.26%

100+

CHF 54.60

19.71%

250+

CHF 51.60

24.12%

500+

CHF 48.97

27.99%

1000+

CHF 47.37

30.34%

2500+

CHF 45.87

32.54%

5000+

CHF 45.16

33.59%

10000+

CHF 44.47

34.60%

20000+

CHF 43.81

35.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
330 mm
Schnurdicke
8 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns