ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 32x3,5mm

  • ERIKS:11151953
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.93inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.56

-

10+

CHF 2.42

46.93%

50+

CHF 1.50

67.21%

100+

CHF 0.96

78.90%

250+

CHF 0.73

83.97%

500+

CHF 0.56

87.83%

1000+

CHF 0.43

90.55%

2500+

CHF 0.34

92.61%

5000+

CHF 0.29

93.68%

10000+

CHF 0.24

94.74%

20000+

CHF 0.22

95.20%

30000+

CHF 0.20

95.66%

40000+

CHF 0.19

95.83%

50000+

CHF 0.18

95.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
32 mm
Schnurdicke
3.5 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns