CHF 2.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.64 | - |
10+ | CHF 1.14 | 56.93% |
50+ | CHF 0.64 | 75.90% |
100+ | CHF 0.37 | 86.00% |
250+ | CHF 0.25 | 90.51% |
500+ | CHF 0.17 | 93.51% |
1000+ | CHF 0.12 | 95.37% |
2500+ | CHF 0.09 | 96.64% |
5000+ | CHF 0.07 | 97.21% |
10000+ | CHF 0.06 | 97.72% |
20000+ | CHF 0.06 | 97.89% |
30000+ | CHF 0.05 | 98.16% |
40000+ | CHF 0.05 | 98.22% |
50000+ | CHF 0.04 | 98.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026