Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 320x7

  • ERIKS:10030211
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.91

-

10+

CHF 5.75

27.32%

50+

CHF 4.86

38.58%

100+

CHF 4.35

45.03%

250+

CHF 3.98

49.72%

500+

CHF 3.60

54.46%

1000+

CHF 3.31

58.19%

2500+

CHF 3.11

60.66%

5000+

CHF 2.95

62.68%

10000+

CHF 2.85

64.01%

20000+

CHF 2.76

65.15%

30000+

CHF 2.63

66.79%

40000+

CHF 2.59

67.30%

50000+

CHF 2.51

68.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
320 mm
Schnurdicke
7 mm
Maß nach DIN3771
DIN 3771
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns