CHF 9.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.22 | - |
10+ | CHF 6.79 | 26.37% |
50+ | CHF 5.85 | 36.57% |
100+ | CHF 4.61 | 49.97% |
250+ | CHF 3.94 | 57.30% |
500+ | CHF 3.44 | 62.72% |
1000+ | CHF 2.91 | 68.48% |
2500+ | CHF 2.52 | 72.71% |
5000+ | CHF 2.27 | 75.42% |
10000+ | CHF 2.10 | 77.21% |
20000+ | CHF 2.03 | 78.02% |
30000+ | CHF 1.93 | 79.11% |
40000+ | CHF 1.86 | 79.82% |
50000+ | CHF 1.80 | 80.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 320 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026