CHF 5.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.38 | - |
10+ | CHF 2.97 | 44.84% |
50+ | CHF 1.86 | 65.49% |
100+ | CHF 1.22 | 77.40% |
250+ | CHF 0.94 | 82.60% |
500+ | CHF 0.72 | 86.62% |
1000+ | CHF 0.56 | 89.56% |
2500+ | CHF 0.44 | 91.76% |
5000+ | CHF 0.38 | 92.97% |
10000+ | CHF 0.32 | 94.14% |
20000+ | CHF 0.29 | 94.64% |
30000+ | CHF 0.26 | 95.14% |
40000+ | CHF 0.25 | 95.33% |
50000+ | CHF 0.24 | 95.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32.5 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R42 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026