CHF 2.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.71 | - |
10+ | CHF 1.18 | 56.38% |
50+ | CHF 0.67 | 75.38% |
100+ | CHF 0.39 | 85.55% |
250+ | CHF 0.27 | 90.13% |
500+ | CHF 0.19 | 93.16% |
1000+ | CHF 0.13 | 95.08% |
2500+ | CHF 0.10 | 96.40% |
5000+ | CHF 0.08 | 97.01% |
10000+ | CHF 0.07 | 97.52% |
20000+ | CHF 0.06 | 97.76% |
30000+ | CHF 0.06 | 97.97% |
40000+ | CHF 0.05 | 98.10% |
50000+ | CHF 0.05 | 98.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 31 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |