CHF 2.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.63 | - |
10+ | CHF 1.13 | 57.03% |
50+ | CHF 0.63 | 75.93% |
100+ | CHF 0.37 | 86.01% |
250+ | CHF 0.25 | 90.53% |
500+ | CHF 0.17 | 93.57% |
1000+ | CHF 0.12 | 95.40% |
2500+ | CHF 0.09 | 96.63% |
5000+ | CHF 0.07 | 97.21% |
10000+ | CHF 0.06 | 97.72% |
20000+ | CHF 0.06 | 97.89% |
30000+ | CHF 0.05 | 98.16% |
40000+ | CHF 0.05 | 98.25% |
50000+ | CHF 0.04 | 98.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 31 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |