ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 310x3mm

  • ERIKS:10030209
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.73

-

10+

CHF 7.22

25.81%

50+

CHF 6.23

35.94%

100+

CHF 4.92

49.41%

250+

CHF 4.21

56.76%

500+

CHF 3.68

62.21%

1000+

CHF 3.11

68.07%

2500+

CHF 2.69

72.34%

5000+

CHF 2.42

75.06%

10000+

CHF 2.25

76.92%

20000+

CHF 2.17

77.74%

30000+

CHF 2.06

78.82%

40000+

CHF 1.99

79.54%

50000+

CHF 1.93

80.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
310 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026