Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 30x5

  • ERIKS:10030514
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.49

-

10+

CHF 1.71

51.00%

50+

CHF 1.02

70.77%

100+

CHF 0.63

81.83%

2500+

CHF 0.20

94.27%

20000+

CHF 0.13

96.33%

30000+

CHF 0.12

96.70%

40000+

CHF 0.11

96.82%

50000+

CHF 0.11

96.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
30 mm
Schnurdicke
5 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C