CHF 6.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.02 | - |
10+ | CHF 3.39 | 43.64% |
50+ | CHF 2.14 | 64.42% |
100+ | CHF 1.41 | 76.56% |
2500+ | CHF 0.53 | 91.27% |
20000+ | CHF 0.34 | 94.30% |
30000+ | CHF 0.31 | 94.86% |
40000+ | CHF 0.30 | 95.05% |
50000+ | CHF 0.29 | 95.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |