CHF 4.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.43inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.10 | - |
10+ | CHF 2.11 | 48.47% |
50+ | CHF 1.29 | 68.62% |
100+ | CHF 0.82 | 80.00% |
2500+ | CHF 0.28 | 93.21% |
20000+ | CHF 0.18 | 95.60% |
30000+ | CHF 0.16 | 96.04% |
40000+ | CHF 0.16 | 96.21% |
50000+ | CHF 0.15 | 96.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |