ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 30x2,5

  • ERIKS:11020507
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.02inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.79

-

10+

CHF 1.24

55.66%

50+

CHF 0.70

74.79%

100+

CHF 0.42

85.06%

250+

CHF 0.29

89.66%

500+

CHF 0.20

92.78%

1000+

CHF 0.15

94.76%

2500+

CHF 0.11

96.09%

5000+

CHF 0.09

96.79%

10000+

CHF 0.07

97.32%

20000+

CHF 0.07

97.54%

30000+

CHF 0.06

97.79%

40000+

CHF 0.06

97.90%

50000+

CHF 0.06

97.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
30 mm
Schnurdicke
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
500
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns