CHF 8.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.45 | - |
10+ | CHF 6.14 | 27.34% |
50+ | CHF 5.27 | 37.69% |
100+ | CHF 4.14 | 51.01% |
250+ | CHF 3.53 | 58.28% |
500+ | CHF 3.08 | 63.61% |
1000+ | CHF 2.60 | 69.23% |
2500+ | CHF 2.25 | 73.37% |
5000+ | CHF 2.03 | 76.04% |
10000+ | CHF 1.88 | 77.81% |
20000+ | CHF 1.81 | 78.58% |
30000+ | CHF 1.72 | 79.64% |
40000+ | CHF 1.67 | 80.30% |
50000+ | CHF 1.61 | 80.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 300 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026