

CHF 92.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 92.80 | - |
10+ | CHF 85.70 | 7.65% |
50+ | CHF 80.15 | 13.63% |
100+ | CHF 75.25 | 18.91% |
250+ | CHF 71.20 | 23.28% |
500+ | CHF 67.60 | 27.16% |
1000+ | CHF 65.40 | 29.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 300 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |