ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 30,8x3,6

  • ERIKS:10029759
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.05.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.06

-

10+

CHF 2.76

45.55%

50+

CHF 1.72

66.11%

100+

CHF 1.12

77.87%

250+

CHF 0.86

83.06%

500+

CHF 0.66

87.02%

1000+

CHF 0.51

89.90%

2500+

CHF 0.40

92.06%

5000+

CHF 0.34

93.20%

10000+

CHF 0.29

94.35%

20000+

CHF 0.26

94.82%

30000+

CHF 0.24

95.32%

40000+

CHF 0.23

95.49%

50000+

CHF 0.22

95.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
30.8 mm
Schnurdicke
3.6 mm
Maß nach French R
NF-R23
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026