ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 3,1x1,6

  • ERIKS:10030307
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.77inkl. MwSt

96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.56

-

10+

CHF 1.09

57.53%

50+

CHF 0.60

76.52%

100+

CHF 0.35

86.46%

250+

CHF 0.23

91.00%

500+

CHF 0.16

93.93%

1000+

CHF 0.11

95.69%

2500+

CHF 0.08

96.91%

5000+

CHF 0.06

97.48%

10000+

CHF 0.05

97.89%

20000+

CHF 0.05

98.12%

30000+

CHF 0.04

98.30%

40000+

CHF 0.04

98.36%

50000+

CHF 0.04

98.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
3.1 mm
Schnurdicke
1.6 mm
Maß nach BS4518
BS4518-0031-16
Standardverpackungsgröße
5.000
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment