CHF 2.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.51 | - |
10+ | CHF 1.06 | 57.97% |
50+ | CHF 0.58 | 76.85% |
100+ | CHF 0.33 | 86.73% |
250+ | CHF 0.22 | 91.27% |
500+ | CHF 0.15 | 94.18% |
1000+ | CHF 0.10 | 95.94% |
2500+ | CHF 0.07 | 97.07% |
5000+ | CHF 0.06 | 97.61% |
10000+ | CHF 0.05 | 98.07% |
20000+ | CHF 0.04 | 98.25% |
30000+ | CHF 0.04 | 98.39% |
40000+ | CHF 0.04 | 98.49% |
50000+ | CHF 0.04 | 98.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 3.17 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |