Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 29x2mm

  • ERIKS:11273454
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.38

-

10+

CHF 0.96

59.49%

50+

CHF 0.52

78.06%

100+

CHF 0.29

87.75%

250+

CHF 0.19

92.17%

500+

CHF 0.12

94.95%

1000+

CHF 0.08

96.59%

2500+

CHF 0.06

97.64%

5000+

CHF 0.04

98.13%

10000+

CHF 0.04

98.46%

20000+

CHF 0.03

98.61%

30000+

CHF 0.03

98.72%

40000+

CHF 0.03

98.78%

50000+

CHF 0.03

98.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
29 mm
Schnurdicke
2 mm
Standardverpackungsgröße
500
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C