CHF 2.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.53 | - |
10+ | CHF 1.07 | 57.82% |
50+ | CHF 0.59 | 76.75% |
100+ | CHF 0.34 | 86.69% |
250+ | CHF 0.22 | 91.17% |
500+ | CHF 0.15 | 94.14% |
1000+ | CHF 0.10 | 95.88% |
2500+ | CHF 0.07 | 97.05% |
5000+ | CHF 0.06 | 97.56% |
10000+ | CHF 0.05 | 98.02% |
20000+ | CHF 0.05 | 98.22% |
30000+ | CHF 0.04 | 98.36% |
40000+ | CHF 0.04 | 98.42% |
50000+ | CHF 0.04 | 98.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 29 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |