CHF 10.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.80inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.92 | - |
10+ | CHF 8.32 | 23.86% |
50+ | CHF 7.16 | 34.48% |
100+ | CHF 6.48 | 40.71% |
250+ | CHF 5.96 | 45.42% |
500+ | CHF 5.43 | 50.32% |
1000+ | CHF 4.99 | 54.35% |
2500+ | CHF 4.70 | 56.96% |
5000+ | CHF 4.46 | 59.20% |
10000+ | CHF 4.31 | 60.58% |
20000+ | CHF 4.17 | 61.86% |
30000+ | CHF 3.98 | 63.60% |
40000+ | CHF 3.91 | 64.19% |
50000+ | CHF 3.80 | 65.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 297.8 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026