

CHF 73.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 73.10 | - |
10+ | CHF 67.20 | 8.07% |
50+ | CHF 62.80 | 14.09% |
100+ | CHF 58.85 | 19.49% |
250+ | CHF 55.65 | 23.87% |
500+ | CHF 52.80 | 27.77% |
1000+ | CHF 51.10 | 30.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 295 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |