Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 28x4

  • ERIKS:11087641
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.51

-

10+

CHF 1.05

58.08%

50+

CHF 0.58

77.01%

100+

CHF 0.33

86.83%

250+

CHF 0.22

91.34%

500+

CHF 0.14

94.21%

1000+

CHF 0.10

95.97%

2500+

CHF 0.07

97.11%

5000+

CHF 0.06

97.64%

10000+

CHF 0.05

98.10%

20000+

CHF 0.04

98.24%

30000+

CHF 0.04

98.44%

40000+

CHF 0.04

98.52%

50000+

CHF 0.04

98.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
28 mm
Schnurdicke
4 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns