Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 28x2

  • ERIKS:10030511
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.95inkl. MwSt

235 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.65

-

10+

CHF 1.82

50.27%

50+

CHF 1.09

70.14%

100+

CHF 0.68

81.32%

250+

CHF 0.50

86.19%

500+

CHF 0.37

89.75%

1000+

CHF 0.28

92.22%

2500+

CHF 0.22

93.97%

5000+

CHF 0.19

94.90%

10000+

CHF 0.16

95.75%

20000+

CHF 0.14

96.14%

30000+

CHF 0.13

96.49%

40000+

CHF 0.12

96.63%

50000+

CHF 0.12

96.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
28 mm
Schnurdicke
2 mm
Standardverpackungsgröße
500
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns