CHF 7.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.90 | - |
10+ | CHF 5.68 | 28.16% |
50+ | CHF 4.84 | 38.73% |
100+ | CHF 3.80 | 51.90% |
250+ | CHF 3.23 | 59.11% |
500+ | CHF 2.82 | 64.37% |
1000+ | CHF 2.38 | 69.94% |
2500+ | CHF 2.06 | 73.99% |
5000+ | CHF 1.85 | 76.58% |
10000+ | CHF 1.72 | 78.29% |
20000+ | CHF 1.66 | 79.05% |
30000+ | CHF 1.57 | 80.13% |
40000+ | CHF 1.52 | 80.76% |
50000+ | CHF 1.47 | 81.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 287 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026