ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 285,1x7

  • ERIKS:10030344
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.01inkl. MwSt

54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.41

-

10+

CHF 5.32

28.21%

50+

CHF 4.47

39.61%

100+

CHF 3.99

46.15%

250+

CHF 3.65

50.74%

500+

CHF 3.31

55.40%

1000+

CHF 3.03

59.11%

2500+

CHF 2.85

61.54%

5000+

CHF 2.70

63.56%

10000+

CHF 2.61

64.78%

20000+

CHF 2.53

65.92%

30000+

CHF 2.40

67.54%

40000+

CHF 2.37

68.02%

50000+

CHF 2.30

68.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
285.1 mm
Schnurdicke
7 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns